Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN 511 ventilátorszoba A 8. szobába | AD6WJF 4C708

BROAN NUTONE 511 ventilátorszoba - 8 hüvelykes szoba

Raktáron
Tétel: AD6WJF Típus: 511Kereszthivatkozás: 4C708
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
€297.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
erősítők0.9
CFM @ 0.100-In. SP180
Rács hossza13-1 / 2 In.
Rács anyagaMűanyag
Rács szélessége13-1 / 2 In.
Ház magassága11.5 "
Ház hosszaAdj 3 - 5-1 / 2 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége11.5 "
Hz60
Motor fordulatszám1575
típusSzobáról szobára
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)
    • Sones HVI (4.5)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámerősítőkCFM @ 0.000-In. SPtípusCFM @ 0.100-In. SPCsatorna Dia.Ház magasságaHáz hosszaÁr
BROAN 502 Ventilátor Mennyezet/fal 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Mennyezet vagy fal270-3.25 "16.75 "-
ajánlatkérés
BROAN 503 Ventilátor fürdő/konyha 8 hüvelykes | AD6WHW 4C699 50317251.5-Mennyezet vagy fal1604"3.25 "14 "€272.03
BROAN 504 Ventilátor Fürdő/konyha 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Mennyezet35010 "7"-€198.91
BROAN 505 ventilátoros fürdő / konyha 8 In | AD6WHY 4C701 50519751.5180Mennyezet1808"7"-€221.73
BROAN 506 Ventilátorfal 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Konyha, fal, lánc működtethető-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig-
ajánlatkérés
BROAN 509S Ventilátorfal 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Falon át-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig€335.05
BROAN 509 ventilátorfal 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Falon át-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig€208.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 511 ventilátorszoba - 8 hüvelykes szoba
€297.26 /Mértékegység