BROAN 505 ventilátoros fürdő / konyha 8 In | AD6WHY 4C701

BROAN NUTONE 505 Ventilátor fürdő/konyha 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6WHY Típus: 505Kereszthivatkozás: 4C701

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
erősítők1.5
CFM @ 0.000-In. SP180
CFM @ 0.100-In. SP180
Csatorna Dia.8"
Rács hossza11-1 / 2 In.
Rács anyagaMűanyag
Rács szélessége11-1 / 2 In.
Ház Dia.8-1 / 4 In.
Ház magassága7"
Ház anyagaAcél
Hz60
Motor fordulatszám1975
típusMennyezet
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rács színe (fehér)
    • Sones HVI (6.5)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámerősítőkCFM @ 0.000-In. SPtípusCFM @ 0.100-In. SPCsatorna Dia.Ház magasságaHáz hosszaÁr
BROAN 502 Ventilátor Mennyezet/fal 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Mennyezet vagy fal270-3.25 "16.75 "-
ajánlatkérés
BROAN 503 Ventilátor fürdő/konyha 8 hüvelykes | AD6WHW 4C699 50317251.5-Mennyezet vagy fal1604"3.25 "14 "€272.03
BROAN 504 Ventilátor Fürdő/konyha 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Mennyezet35010 "7"-€198.91
BROAN 506 Ventilátorfal 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Konyha, fal, lánc működtethető-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig-
ajánlatkérés
BROAN 509S Ventilátorfal 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Falon át-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig€335.05
BROAN 509 ventilátorfal 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Falon át-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2-től 9-1 / 2 "-ig€208.79
BROAN 511 ventilátorszoba A 8. szobába | AD6WJF 4C708 51115750.9-Szobáról szobára180-11.5 "Adj 3 - 5-1 / 2 "€297.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 505 Ventilátor fürdő/konyha 8 hüvelyk
€221.73 /Mértékegység