EATON Danfoss H009 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H009 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők különféle berendezésekhez és alkalmazásokhoz alkalmasak, optimális szintű kopásállóságot, tartósságot és nagy teljesítményű átviteli képességeket kínálva.

Szűrő
Fedőanyag: Neoprén , Üzemi nyomás: 400 psi , Erősítés: Rostfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 212 fokig , A cső anyaga: nitril , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÁr (ÁFA nélkül)
A
H00904-25R
041 / 4 "25 láb.1 / 2 "2-1 / 2 "€248.22
A
H00904-50R
041 / 4 "50 láb.1 / 2 "2-1 / 2 "€669.06
A
H00905-25R
055 / 16 "25 láb.9 / 16 "3"€687.94
A
H00905-250R
055 / 16 "250 láb.9 / 16 "3"€1,923.28
A
H00905-50R
055 / 16 "50 láb.9 / 16 "3"€555.56
A
H00906-25R
063 / 8 "25 láb.5 / 8 "3"€312.69
A
H00906-250R
063 / 8 "250 láb.5 / 8 "3"€2,115.57
A
H00906-50R
063 / 8 "50 láb.5 / 8 "3"€601.85
A
H00908-250R
081 / 2 "250 láb.25 / 32 "4"€3,052.68
A
H00908-25R
081 / 2 "25 láb.25 / 32 "4"€417.04

Jellemzők

  • Ezek a tömlők 4 lépcsős WeatherMATCH rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja a tömlő és a kompatibilis szerelvények megfelelő illeszkedését, maximális biztonságot nyújtva nagynyomású alkalmazásoknál.
  • A Dura-Seal technológiával is rendelkeznek, amely kiküszöböli a tömlőszerelvény hűtési szivárgását, hogy ellenálljon a nedvességképződésnek a tömlőcsatlakozó végén a rendszer indítása vagy leállítása során.
  • Maximális üzemi hőmérsékletet és 212 fokos F, illetve 400 psi nyomást képesek ellenállni.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE 100R6
  • SAE J1942/1

Gyakran ismételt kérdések

Miért szereljük fel megfelelően a tömlőt?

A tömlő megfelelő felszerelése fontos a tömlő és a kapcsolódó berendezések megfelelő működéséhez és biztonságos használatához. Ha nem megfelelően telepítik, súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat a kipermetezett folyadékok és a repülő lövedékek miatt.

Mi az a textil fonott tömlő?

Az Eaton Weatherhead sorozatú tömlők textilerősítéssel rendelkeznek, amely könnyű és rugalmas, alacsony és közepes nyomású hidraulikus alkalmazásokhoz használható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?