Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCBB38 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079

BOSTON GEAR XFCBB38 csatlakozóbetét, Bost-bronz

Raktáron
Tétel: AC2LUK Modell: XFCBB38Kereszthivatkozás: 2L079
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
€210.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajjal impregnált pókbetét
Csatlakozó méreteFC38
HP besorolás @ 100 RPM11.1
HP besorolás @ 300 RPM33.3
HP besorolás @ 50 RPM5.6
Max. forgatónyomaték7000 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-60 a 250
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1-1/4-1-7/8
típusBost Bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8483908040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMax. forgatónyomatékÁr
BOSTON GEAR XFCBB12 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€83.10
BOSTON GEAR XFCBB15 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 In.Lbs.€87.56
BOSTON GEAR XFCBB20 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€111.60
BOSTON GEAR XFCBB25 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€140.35
BOSTON GEAR XFCBB30 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€167.86
BOSTON GEAR XFCBB45 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€343.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB38 csatlakozóbetét, Bost-bronz
€210.79 /Mértékegység