Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCBB15 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067

BOSTON GEAR XFCBB15 csatlakozóbetét, Bost-bronz

Raktáron
Tétel: AC2LTX Modell: XFCBB15Kereszthivatkozás: 2L067
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
€87.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajjal impregnált pókbetét
Csatlakozó méreteFC15
HP besorolás @ 100 RPM0.8
HP besorolás @ 1150 RPM9.1
HP besorolás @ 1750 RPM13.9
HP besorolás @ 300 RPM2.4
HP besorolás @ 50 RPM0.40
HP besorolás @ 690 RPM5.5
HP besorolás @ 870 RPM6.9
Max. forgatónyomaték500 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-60 a 250
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1 / 2-7 / 8
típusBost Bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMax. forgatónyomatékÁr
BOSTON GEAR XFCBB12 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€83.10
BOSTON GEAR XFCBB20 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€111.60
BOSTON GEAR XFCBB25 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€140.35
BOSTON GEAR XFCBB30 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€167.86
BOSTON GEAR XFCBB38 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 In.Lbs.€210.79
BOSTON GEAR XFCBB45 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€343.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB15 csatlakozóbetét, Bost-bronz
€87.56 /Mértékegység