Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCBB20 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070

BOSTON GEAR XFCBB20 csatlakozóbetét, Bost-bronz

Raktáron
Tétel: AC2LUA Modell: XFCBB20Kereszthivatkozás: 2L070
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
€111.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajjal impregnált pókbetét
Csatlakozó méreteFC20
HP besorolás @ 100 RPM1.6
HP besorolás @ 1150 RPM18.2
HP besorolás @ 300 RPM4.8
HP besorolás @ 50 RPM0.79
HP besorolás @ 690 RPM10.9
HP besorolás @ 870 RPM13.8
Max. forgatónyomaték1000 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-60 a 250
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1/2 to 1-1/2
típusBost Bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMax. forgatónyomatékÁr
BOSTON GEAR XFCBB12 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€83.10
BOSTON GEAR XFCBB15 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 In.Lbs.€87.56
BOSTON GEAR XFCBB25 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€140.35
BOSTON GEAR XFCBB30 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€167.86
BOSTON GEAR XFCBB38 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 In.Lbs.€210.79
BOSTON GEAR XFCBB45 tengelykapcsoló betét, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€343.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB20 csatlakozóbetét, Bost-bronz
€111.60 /Mértékegység