Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCA15 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTZ 2L069

BOSTON GEAR XFCA15 csatlakozóbetét, poliuretán

Raktáron
Tétel: AC2LTZ Modell: XFCA15Kereszthivatkozás: 2L069

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán pókbetét
Csatlakozó méreteFC15
HP besorolás @ 100 RPM0.37
HP besorolás @ 1150 RPM4.0
HP besorolás @ 1750 RPM6.0
HP besorolás @ 300 RPM1.1
HP besorolás @ 3450 RPM11.3
HP besorolás @ 50 RPM0.18
HP besorolás @ 690 RPM2.5
HP besorolás @ 870 RPM3.1
Max. forgatónyomaték250 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1 / 2-7 / 8
típuspoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCA12 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€87.77
BOSTON GEAR XFCA20 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Poliuretán pókbetét470 In.Lbs.poliuretán€114.50
BOSTON GEAR XFCA25 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Poliuretán pókbetét845 In.Lbs.poliuretán€143.05
BOSTON GEAR XFCA30 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Poliuretán pókbetét1500 In.Lbs.poliuretán€190.79
BOSTON GEAR XFCA38 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Poliuretán pókbetét3000 In.Lbs.poliuretán€261.88
BOSTON GEAR XFCA45 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Poliuretán pókbetét5250 In.Lbs.poliuretán€386.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCA15 csatlakozóbetét, poliuretán
€93.34 /Mértékegység