EATON C441 sorozatú motorvédő relék


Az Eaton C441 sorozatú motorvédő relék ideálisak a motor és a kapcsolódó áramkörök konfigurálható védelmi egységeiként való használatra. Megvédik az eszközöket a túláramtól, aluláramtól és túlfeszültségtől. Ezeket a reléket általában ipari alkalmazásokban használják az áramkörök védelmére...Umps, ventilátorok, szállítószalagok és egyéb berendezések. Fényes LED-kijelzővel és intuitív felhasználói felülettel rendelkeznek a rendszerek egyszerű konfigurálásához és szükség esetén hibaelhárításához. Ezek a kompakt eszközök minden motorvédelmi és diagnosztikai funkciót kínálnak, amelyek a rendszer hatékony és eredményes kezeléséhez szükségesek, függetlenül a magas vonali feltételektől és a rossz áramminőségtől.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
C441CB
€2,331.21
ajánlatkérés
A
C441DA
€2,140.06
ajánlatkérés
B
C4410590NOUI-HVR
€3,505.89
ajánlatkérés
B
C4410590NOUI
€1,695.86
ajánlatkérés
B
C441P3309NOUI-HVR
€3,505.89
ajánlatkérés
A
C441CA
€2,330.99
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton C441 sorozatú motorvédő relék folyamatosan figyelik az elektromos paramétereket, például az áramkörben lévő áram-, feszültség- és fázisegyensúlyt.
  • A relék hibaállapot észlelésekor leoldanak, és kinyitják az elektromos érintkezőket, hogy megszakítsák az áramkör tápellátását és megóvják a sérülésektől.
  • Miután a relé kioldott, hibakódot vagy jelzést jelenít meg az elülső kijelzőpanelen vagy állapotérintkezőkön keresztül, segítve a technikusokat a hiba okának diagnosztizálásában és a probléma elhárításában.
  • A hiba törlése és a relé alaphelyzetbe állítása után a relé ismét visszaadja az áramkör tápellátását a normál működéshez.

Jellemzők

  • Az Eaton C441 sorozatú motorvédő relék kiszámítják a teljesítményt, és felügyelik a motor teljesítményét, a terhelési teljesítményt és az energiafogyasztást a rendszerkritikus terhelésekhez és a szivattyúterhelésekhez.
  • A megfigyelési lehetőségek közé tartozik az átlagos áram és fázis RMS, az átlagos feszültség és a fázis RMS, a motor teljesítménye (kW), a teljesítménytényező, a frekvencia, a hőkapacitás, az üzemórák, a földzárlati áram, az áram/feszültség kiegyensúlyozatlanság százaléka és az újraindítás előtti idő.
  • Továbbá programozható reset/backspin időzítőkkel, zárható felhasználói felülettel, skálázott áramleolvasásokkal, egyedi kioldási késleltetésekkel és kommunikációs protokollokkal, mint például Modbus, DeviceNet és PROFIBUS találhatók.
  • Ezek a relék IP20-as süllyesztett csatlakozókkal rendelkeznek a biztonságos csatlakozás érdekében, és LED-kijelzővel rendelkeznek, amely alacsony hőmérsékleten is fényes marad.
  • Kijelzőik zárt szerkezettel rendelkeznek a fokozott biztonság érdekében. Egyes modellek távoli kijelzőhöz is csatlakoztathatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton C441 Ethernet kommunikációs adapterek: Ezek az eszközök ezekre a relékre illeszkednek, hogy Etherneten keresztül számítógéphez csatlakoztassák őket, és lehetővé teszik az elektromos paraméterek távoli kezelését, felügyeletét és vezérlését.

Szabványok és jóváhagyások

  • RoHS
  • CE
  • NEM AZ ENYÉM
  • CSA
  • EN60947-4-1
  • cULus

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tápforrás-opciók állnak rendelkezésre ezekben az Eaton C441 sorozatú motorvédő relékben?

  • Hálózati tápellátás 170 - 264 VAC, 323 - 528 VAC és 489 - 660 VAC
  • Külön forrás egyfázisú vezérlési teljesítmény 93.5 - 132 VAC

Milyen védelmi típusokat kínálnak ezek a motorvédő relék?

  • Motorvédelem: termikus túlterhelés, elakadás/elakadás elleni védelem, áramszint riasztás, áramkiegyensúlyozatlanság, áram fáziskimaradás, maradék földzárlat, fázisfordítás, túlfeszültség, alulfeszültség, feszültség kiegyensúlyozatlanság
  • Terhelésvédelem:?Aluláram, kis teljesítmény, nagy teljesítmény

Hogyan kerülnek a kommunikációs protokollok ezekbe a motorvédő relékbe?

A kommunikációs protokollokat támogathatják ezek az Eaton C441 sorozatú motorvédő relék külső rápattintható modulok/adapterek segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?