Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCA12 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTW 2L066

BOSTON GEAR XFCA12 csatlakozóbetét, poliuretán

Raktáron
Tétel: AC2LTW Modell: XFCA12Kereszthivatkozás: 2L066
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
€87.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajálló pókbetét
Csatlakozó méreteFC12
HP besorolás @ 100 RPM0.19
HP besorolás @ 1150 RPM2.0
HP besorolás @ 1750 RPM3.0
HP besorolás @ 300 RPM0.56
HP besorolás @ 3450 RPM5.7
HP besorolás @ 50 RPM0.09
HP besorolás @ 690 RPM1.2
HP besorolás @ 870 RPM1.6
Max. forgatónyomaték125 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)3 / 8-1 / 2
típusSzintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8483908040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCA15 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Poliuretán pókbetét250 In.Lbs.poliuretán€93.34
BOSTON GEAR XFCA20 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Poliuretán pókbetét470 In.Lbs.poliuretán€114.50
BOSTON GEAR XFCA25 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Poliuretán pókbetét845 In.Lbs.poliuretán€143.05
BOSTON GEAR XFCA30 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Poliuretán pókbetét1500 In.Lbs.poliuretán€190.79
BOSTON GEAR XFCA38 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Poliuretán pókbetét3000 In.Lbs.poliuretán€261.88
BOSTON GEAR XFCA45 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Poliuretán pókbetét5250 In.Lbs.poliuretán€386.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCA12 csatlakozóbetét, poliuretán
€87.77 /Mértékegység