Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCA30 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUJ 2L078

BOSTON GEAR XFCA30 csatlakozóbetét, poliuretán

Raktáron
Tétel: AC2LUJ Modell: XFCA30Kereszthivatkozás: 2L078
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
€190.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán pókbetét
Csatlakozó méreteFC30
HP besorolás @ 100 RPM2.2
HP besorolás @ 1150 RPM23.3
HP besorolás @ 1750 RPM34.3
HP besorolás @ 300 RPM6.5
HP besorolás @ 3450 RPM63.6
HP besorolás @ 50 RPM1.1
HP besorolás @ 690 RPM14.4
HP besorolás @ 870 RPM17.9
Max. forgatónyomaték1500 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1-1-1/2
típuspoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCA12 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€87.77
BOSTON GEAR XFCA15 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Poliuretán pókbetét250 In.Lbs.poliuretán€93.34
BOSTON GEAR XFCA20 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Poliuretán pókbetét470 In.Lbs.poliuretán€114.50
BOSTON GEAR XFCA25 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Poliuretán pókbetét845 In.Lbs.poliuretán€143.05
BOSTON GEAR XFCA38 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Poliuretán pókbetét3000 In.Lbs.poliuretán€261.88
BOSTON GEAR XFCA45 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Poliuretán pókbetét5250 In.Lbs.poliuretán€386.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCA30 csatlakozóbetét, poliuretán
€190.79 /Mértékegység