Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCA25 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUF 2L075

BOSTON GEAR XFCA25 csatlakozóbetét, poliuretán

Raktáron
Tétel: AC2LUF Modell: XFCA25Kereszthivatkozás: 2L075
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
€143.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoliuretán pókbetét
Csatlakozó méreteFC25
HP besorolás @ 100 RPM1.2
HP besorolás @ 1150 RPM13.1
HP besorolás @ 1750 RPM19.3
HP besorolás @ 300 RPM3.7
HP besorolás @ 3450 RPM35.8
HP besorolás @ 50 RPM0.62
HP besorolás @ 690 RPM8.1
HP besorolás @ 870 RPM10.1
Max. forgatónyomaték845 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)3/4-1-1/4
típuspoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCA12 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€87.77
BOSTON GEAR XFCA15 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Poliuretán pókbetét250 In.Lbs.poliuretán€93.34
BOSTON GEAR XFCA20 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Poliuretán pókbetét470 In.Lbs.poliuretán€114.50
BOSTON GEAR XFCA30 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Poliuretán pókbetét1500 In.Lbs.poliuretán€190.79
BOSTON GEAR XFCA38 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Poliuretán pókbetét3000 In.Lbs.poliuretán€261.88
BOSTON GEAR XFCA45 tengelykapcsoló betét, poliuretán | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Poliuretán pókbetét5250 In.Lbs.poliuretán€386.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCA25 csatlakozóbetét, poliuretán
€143.05 /Mértékegység