BLICKLE LSD-GSPO 125K kétkerekű forgatható görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű Nyl | AB6VXB 22N102

BLICKLE LSD-GSPO 125K kétkerekű forgatható görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl

Raktáron
Tétel: AB6VXB Típus: LSD-GSPO 125KKereszthivatkozás: 22N102

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,403.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínCserez
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság6-5/16 x 8-1/4"
Terhelési érték7920 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül6-5/16 x 8-1/4"
Teljes magasság8 1 / 16 "
Lemezméret7-7/8 x 10-3/64"
Lemezvastagság3 / 8 '
lemez típusaC
VersenypályaGolyós és görgős kúpos csapágy
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 x 2-11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kétkerekű forgatható görgő, amelyet terhek és berendezések mozgatására terveztek; ideális kocsikhoz, teherautókhoz és babákhoz
    • Nylon szerkezettel és acélkerettel rendelkezik központi csappal, így szorosan rögzítve és rögzítve vannak
    • 2 precíziós golyóscsapágyazott kerékkel van felszerelve, és akár 7920 lb terhelést is képes ellenállni

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
BLICKLE LSD-GSPO 80K kétkerekű forgatható görgő 3850 Lb 3-3 / 16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 font3000-5999 fontNejlon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€308.65
BLICKLE LSD-GSPO 100K kétkerekű forgatható görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 font3000-5999 fontNejlon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€604.47
BLICKLE LHD-VSTH 60K kétkerekű forgatható görgő 792 Lb 2-3 / 8 hüvelykes húgycső | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€358.32
BLICKLE LHD-GSPO 60K kétkerekű forgatható görgő 1540 Lb 2-3 / 8 hüvelyk Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 font1000-2999 fontNejlon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€297.64
BLICKLE LHD-SPO 75K kétkerekű forgatható görgő 1320 font 3 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 font1000-2999 fontNejlon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€199.94
BLICKLE LHD-VSTH 80K kétkerekű forgatható görgő 1232lb 3-3 / 16 hüvelykes húgycső | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€332.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LSD-GSPO 125K kétkerekű forgatható görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl
€1,403.66 /Mértékegység