Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LHD-GSPO 60K kétkerekű forgatható görgő 1540 Lb 2-3 / 8 hüvelyk Nyl | AB6VYX 22N195

BLICKLE LHD-GSPO 60K kétkerekű forgógörgő 1540 Lb 2-3/8 hüvelykes nyl

Raktáron
Cikkszám: AB6VYX Modell: LHD-GSPO 60KKereszthivatkozás: 22N195
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
€308.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínCserez
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-3/8 x 3-1/8"
Terhelési érték1540 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-1/8"
Teljes magasság3.625 "
Lemezméret3-15/16 x 3-11/32"
Lemezvastagság5 / 16 '
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő2.375 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 x 1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
BLICKLE LSD-GSPO 80K kétkerekű forgatható görgő 3850 Lb 3-3 / 16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 font3000-5999 fontNejlon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€408.25
BLICKLE LSD-GSPO 100K kétkerekű forgatható görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 font3000-5999 fontNejlon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€629.07
BLICKLE LSD-GSPO 125K kétkerekű forgatható görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű Nyl | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 fontNagyobb, mint 6000 fontNejlon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,363.89
BLICKLE LHD-VSTH 60K kétkerekű forgatható görgő 792 Lb 2-3 / 8 hüvelykes húgycső | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 font300-999 fontpoliuretán5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€440.23
BLICKLE LHD-SPO 75K kétkerekű forgatható görgő 1320 font 3 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 font1000-2999 fontNejlon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€248.40
BLICKLE LHD-VSTH 80K kétkerekű forgatható görgő 1232lb 3-3 / 16 hüvelykes húgycső | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 font1000-2999 fontpoliuretán3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€408.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LHD-GSPO 60K kétkerekű forgógörgő 1540 Lb 2-3/8 hüvelykes nyl
€308.32 /Mértékegység