BLICKLE BSD-GSPO 125K kettős kerék merev görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VXE 22N110

BLICKLE BSD-GSPO 125K kettős kerék merev görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl

Raktáron
Tétel: AB6VXE Típus: BSD-GSPO 125KKereszthivatkozás: 22N110

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,014.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínCserez
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság6-5/16 x 8-1/4"
Terhelési érték7920 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül6-5/16 x 8-1/4"
Teljes magasság8 1 / 16 "
Lemezméret7-7/8 x 10-3/64"
Lemezvastagság3 / 8 '
lemez típusaC
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 x 2-11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.105
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportLemezméretLemezvastagságlemez típusaKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE BSD-GSPO 80K kettős kerék merev görgő 3850 Lb 3-3/16 hüvelykes nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000-5999 fontForgatható görgő4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 'A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€316.66
BLICKLE BSD-GSPO 100K kettős kerék merev görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000-5999 fontMerev görgő5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 'C4"2 x 1-37 / 64 "€456.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 125K kettős kerék merev görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl
€1,014.59 /Mértékegység