Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE BSD-GSPO 100K kettős kerék merev görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VXD 22N109

BLICKLE BSD-GSPO 100K kettős kerék merev görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű nyl

Raktáron
Tétel: AB6VXD Típus: BSD-GSPO 100KKereszthivatkozás: 22N109
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
€456.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínCserez
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4-3/16 x 5-1/2"
Terhelési érték4840 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül4-3/16 x 5-1/2"
Teljes magasság6 9 / 32 "
Lemezméret5-1/2 x 6-57/64"
Lemezvastagság3 / 8 '
lemez típusaC
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 x 1-37 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportLemezméretLemezvastagságlemez típusaKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE BSD-GSPO 80K kettős kerék merev görgő 3850 Lb 3-3/16 hüvelykes nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000-5999 fontForgatható görgő4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 'A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€316.66
BLICKLE BSD-GSPO 125K kettős kerék merev görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Nagyobb, mint 6000 fontMerev görgő7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 'C5"2 x 2-11 / 64 "€1,014.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 100K kettős kerék merev görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű nyl
€456.19 /Mértékegység