Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 86720-02 sárgaréz mini golyósszelep szög Fnpt 1/8 in | AB4PUE 1ZPJ4

ALPHA FITTINGS 86720-02 Sárgaréz mini golyósszelep szög Fnpt 1/8 In

Raktáron
Tétel: AB4PUE Modell: 86720-02Kereszthivatkozás: 1ZPJ4
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
€43.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaNikkelezett sárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás190 psi WOG
Csőméret1 / 8 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481801040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 86720-04 sárgaréz mini golyósszelep szög Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5 86720-041 / 4 "€42.35
ALPHA FITTINGS 86720-06 sárgaréz mini golyósszelep szög Fnpt 3/8 in | AB4PUG 1ZPJ6 86720-063 / 8 "€38.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-02 Sárgaréz mini golyósszelep szög Fnpt 1/8 In
€43.90 /Mértékegység