Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE BSD-GSPO 80K kettős kerék merev görgő 3850 Lb 3-3/16 hüvelykes nyl | AB6VXC 22N108

BLICKLE BSD-GSPO 80K Dual Wheel Rigid Caster 3850 Lb 3-3/16 Inch Nyl

Raktáron
Tétel: AB6VXC Típus: BSD-GSPO 80KKereszthivatkozás: 22N108
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
€316.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék merev görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínCserez
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-3/4 x 4-3/16"
Terhelési érték3850 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/16 x 4-3/16"
Teljes magasság4 59 / 64 "
Lemezméret4-21/64 x 5-33/64"
Lemezvastagság5 / 16 '
lemez típusaA
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő3.187 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 x 1-37 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.628
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportLemezméretLemezvastagságlemez típusaKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE BSD-GSPO 100K kettős kerék merev görgő 4840 Lb 4 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000-5999 fontMerev görgő5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 'C4"2 x 1-37 / 64 "€456.19
BLICKLE BSD-GSPO 125K kettős kerék merev görgő 7920 Lb 5 hüvelyk átmérőjű nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Nagyobb, mint 6000 fontMerev görgő7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 'C5"2 x 2-11 / 64 "€1,014.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 80K Dual Wheel Rigid Caster 3850 Lb 3-3/16 Inch Nyl
€316.66 /Mértékegység