BALDOR MOTOR Egységmozgató motorok


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56C , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 44 , Motor típusa: 3520M , Rögzítési típus: C-arc, lábra szerelve , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Sebesség: 1,760 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Súly: 31 lb
StílusModellNem terhelő áramerősítőkBázisPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
VEUHM3546-5
-1.2 A-41.000 hp13.23 "371€1,248.47
B
CUHM3542
-----12.23 "3 tel--
ajánlatkérés
C
VHUM3542-5
0.6 erősítők0.900N04. 75-378€825.84
C
VHUM3538-5
0.385 erősítők.6N04.5-374€779.02
A
VEUHM3538
0.483 erősítők1.7-1.6 / .8N04.5-374€1,308.41
A
VEUHM3542
0.752 erősítők2.5-2.2/1.1N04. 75-373€1,390.32
C
VHUM3538
1.01 erősítők2.42-2.24/1.12N04.5-358€1,023.31
B
CUHM3538
1.01 erősítők2.42-2.24/1.12RG04.5-358€790.43
C
VHUM3542
1.02 erősítők2.5-2.6/1.3N04. 75-368€1,066.74
A
VEUHM3554T
1.37 erősítők4.5-4.4/2.2N041.5-373€1,342.76
A
VEUHM3558T-5
1.48 erősítők2.4N042-373€1,474.63
A
VEUHM3558T
1.82 erősítők6-5.8/2.9N042-373€1,689.94
D
CEUHM3611T
2.33 erősítők9-8.4/4.2RG043-375€1,741.91
E
VEUHM3611T
2.33 erősítők9-8.4/4.2N043-375€1,675.66
C
VUHL3518
2.89 erősítők7.4 / 3.5-3.7N04.5-165€887.46
B
CUHL3518
2.89 erősítők7.4 / 3.5-3.7RG04.5-165€937.41
D
CEUHM3615T
3.24 erősítők13.9-13.4/6.7RG045-378€1,913.25
E
VEUHM3615T
3.24 erősítők13.9-13.4/6.7N045-378€1,843.57
C
VUHL3519
3.48 erősítők11.8 / 6.3-5.9N041-178€1,091.90
B
CUHL3519
3.48 erősítők11.8 / 6.3-5.9RG041-178€1,141.85
E
VEUHM3710T
4.46 erősítők21-18.8/9.4N047.5-381€2,717.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?