AKRO-MILS 30235 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30235 sorozatú akasztható / egymásra rakható ládákat felakasztható vagy egymásra rakásra tervezték, így sokoldalú és praktikus megoldást jelentenek a munkaterület és a garázs elrendezésére, mivel elegendő helyet biztosítanak a kis és közepes méretű tárgyak tárolására és rendezésére.

Szűrő
Magasság: 5 "hogy 6" , Belső magasság: 4 3 / 4 " , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 10 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 50 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 5" , Külső hossz: 10 7 / 8 " , Külső szélesség: 11 " , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30235FEKETE
Fekete6€23.39
B
30235KÉK
Kék6€23.39
C
30235 SCLAR
Szűrő kikapcsolása6€24.46
D
30235ZÖLD
Zöld6€23.82
E
30235RED
Piros6€23.39
F
30235KŐ
6€23.39
G
30235YELLO
Sárga6€23.39

30235 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30235 sorozatú akasztható / egymásra rakható ládákat felakasztható vagy egymásra rakásra tervezték, így sokoldalú és praktikus megoldást jelentenek a munkaterület és a garázs elrendezésére, mivel elegendő helyet biztosítanak a kis és közepes méretű tárgyak tárolására és rendezésére.

Jellemzők

  • Akár 50 font terhelést is kibírnak, és széles garat elülső nyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Ezek az 5 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen helyezkednek el, vagy stabil tárolóegységeket alkotnak.
  • Öntött címketerülettel rendelkeznek a tárolt tárgyak azonosítására.
  • Ezek a tartályok műanyag felépítésűek, így korrózióállóak, és nem befolyásolják a gyenge savak és lúgok.
  • Kő, átlátszó, zöld, fekete, lila, piros, kék, világoskék és sárga színben kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils Kártyabirtokos: Polcos szemetes rekeszek készítésére tervezték, átlátszó testtel rendelkezik.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsuk meg az Akro-Mils 30084 sorozatú akasztható/rakható szemeteseket?

Könnyű tisztítószer és meleg víz használható a szemetes edények tisztításához. Kerülje a súroló hatású tisztítószerek és erős vegyszerek használatát, mert károsíthatják a szemeteseket.

Miért vannak színkóddal ellátva ezek a polcos edények az Akro-Milsnél?

Ezek a polcos edények többféle színben kaphatók az egyszerű azonosítás érdekében, gyors vizuális támpontot adva arra vonatkozóan, hogy egy adott tárgyat valószínűleg hol tárolnak. Ezenkívül segítik a karbantartó létesítményeket a vízvezetékek és az elektromos berendezések azonosításában, és minimalizálják a keresztszennyeződést az élelmiszer-feldolgozó üzemekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?