Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER SWSC2XA vezető kerékcsapágy koncentrikus méret 2 | AH4PAC 35FV71

BISHOP-WISECARVER SWSC2XA vezetőkerék csap, koncentrikus méret 2

Raktáron
Tétel: AH4PAC Modell: SWSC2XAKereszthivatkozás: 35FV71
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
€87.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető kerék
Csapágyanyag52100 szénacél
Csapágy típusDupla soros labda
Fura Dia.0.375 "
DesignEgyszerű
Max. Axiális terhelés141
Max. Radiális terhelés596
Csapágyak száma1
Henger Dia.1.21 "
Henger anyag52100 szénacél
Henger szélessége0.438 "
AlakV-horony
Méret2"
Ménes Dia.0.375 "
Csap hossza0.448 "
Tananyag303 Stainless Steel
StílusStud
Menet hossza0.448
MenetméretM10 x 1.5
típusKörkörös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8482101080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaFura Dia.Max. Axiális terhelésMenet hosszaMenetmérettípusMax. Radiális terhelésHenger Dia.Ár
BISHOP-WISECARVER SWSC1A vezetőkerékcsap, koncentrikus 1-es méret | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Körkörös2740.771 "€78.61
BISHOP-WISECARVER SWSE1A vezető kerékcsapágy excentrikus méret 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Különc2740.771 "€78.61
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA vezető kerékcsapágy excentrikus méret 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Különc5961.21 "€87.97
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA vezető kerékcsapágy koncentrikus méret 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Körkörös13261.803 "€98.69
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA vezető kerékcsapágy excenteres méret 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5Különc13261.803 "€98.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSC2XA vezetőkerék csap, koncentrikus méret 2
€87.97 /Mértékegység