Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA vezető kerékcsapágy excenteres méret 3 | AH4PAF 35FV74

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA vezetőkerék csap excenter 3-es méret

Raktáron
Tétel: AH4PAF Modell: SWSE3XAKereszthivatkozás: 35FV74
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
€98.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető kerék
Csapágyanyag52100 szénacél
Csapágy típusDupla soros labda
Fura Dia.0.472 "
DesignEgyszerű
Max. Axiális terhelés382
Max. Radiális terhelés1326
Csapágyak száma1
Pil. Dia.0.5025
Henger Dia.1.803 "
Henger anyag52100 szénacél
Henger szélessége0.625 "
AlakV-horony
Méret3"
Ménes Dia.0.422 "
Csap hossza0.425 "
Tananyag303 Stainless Steel
StílusStud
Menet hossza0.425
MenetméretM10 x 1.5
típusKülönc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8482101080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Stud eltolás: 0.059
    • A kísérleti lyuk mélysége (hüvelyk): 0.271

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaFura Dia.Max. Axiális terhelésMenet hosszaMenetmérettípusMax. Radiális terhelésHenger Dia.Ár
BISHOP-WISECARVER SWSC1A vezetőkerékcsap, koncentrikus 1-es méret | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25Körkörös2740.771 "€78.61
BISHOP-WISECARVER SWSE1A vezető kerékcsapágy excentrikus méret 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Különc2740.771 "€78.61
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA vezető kerékcsapágy koncentrikus méret 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5Körkörös5961.21 "€87.97
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA vezető kerékcsapágy excentrikus méret 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Különc5961.21 "€87.97
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA vezető kerékcsapágy koncentrikus méret 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75Körkörös13261.803 "€98.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA vezetőkerék csap excenter 3-es méret
€98.95 /Mértékegység