MARATHON MOTORS Fékmotorok, háromfázisú, teljesen zárt, C-lap láb nélküli


A Marathon fékmotorokat szállítószalagokhoz, csomagológépekhez, szerszámgépekhez, emelőkhöz, felvonókhoz és ajtómeghajtásokhoz szánják. Ezek a háromfázisú motorok hatékonyabbak és nagyobb indítási nyomatékkal rendelkeznek az egyfázisú társaikhoz képest. Nem igényelnek kondenzátort, indítsa el a windint...g, centrifugális kapcsoló vagy bármilyen más típusú indítószerkezet, amely elhasználódhat és meghibásodhat. Ideálisak a gyors leállítást és tartást igénylő alkalmazásokhoz.Olvass tovább

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TENV , Keret: 56C , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , NEMA Design: B , fázis: 3 , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.0
StílusModellFeszültségAssemblyTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésIrányultságNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
5K49KN4563
208-230/460CSAK F11.8-1.8 / .91/20.37MEREV CVízszintes3€1,900.30
B
5K49PN4565
230/460nan2.5/1.253/40.55C Arcnan6€2,230.28

Jellemzők

  • Ezek az egységek hibabiztos, rugós fékkel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a tartást vagy a megállást.
  • A fék manuális kopásszabályozással rendelkezik a hosszú betét élettartam érdekében.
  • A féktekercs feszültsége megegyezik a motor feszültségével.
  • A golyóscsapágyak mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén a zavartalan működés érdekében.
  • Ezek az egységek univerzális rögzítéssel rendelkeznek az alkalmazások széles skálájához.
  • CR200 koronaálló mágneshuzallal vannak felszerelve, amely javítja a feszültségállóságot és a termikus tulajdonságokat. (a motor 10:1 változó nyomatékkal üzemeltethető)

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL
  • EISA 2007

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú háza van ennek a motornak?

Ez a motor teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) házzal rendelkezik, amely elegendő hőt oszlat el ahhoz, hogy nincs szükség külső hűtésre.

Mekkora a maximális hőmérséklet, amit ezek az egységek elviselnek?

A maratoni fékmotorok akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is elbírnak.

Hogyan vannak felszerelve ezek a motorok?

Ezek a motorok merev C- és C-felületű láb nélküli rögzítéshez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?