Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY SG24-PC csőbilincs 4-1/2 hüvelykes 310 Lb | AD3TVR 40P194

BESSEY SG24-PC csőbilincs 4-1/2 hüvelyk 310 Lb

Raktáron
Tétel: AD3TVR Típus: SG24-PCKereszthivatkozás: 40P194
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
€310.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
Beam szélesség1 / 2 "
Magasság10.25 "
Hossz10.75 "
AnyagHidegen húzott profilozott ötvözött acél
Max. Betöltés310 font
Max. Nyomás310 font
Pad méret3/4 x 1-1/2"
Csőméret3-1 / 2 "
Rúdméret4 "átmérő
Csőméret4"
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.413
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Toroknyílás 2-3/4", pofaerő 4-1/2", 200 C fokig hőálló, állítható csúszókar, felső és alsó fogantyúk

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszCsavar méretTorok mélységetípusÁr
BESSEY BPC-H12 1/2 hüvelykes H-stílusú csőbilincs, nagy teherbírású öntött pofákkal | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-stílus€33.83
BESSEY PC-34DR csőbilincs, hagyományos stílusú, extra magas alap, 2-1/2 hüvelykes | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Hagyományos€41.53
BESSEY PC12-2 csőbilincs, könnyű, 440 lb szorítóerő, 1 1/2 hüvelykes torok Dp, hajtókar | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€33.00
BESSEY PC34-2 csőbilincs, könnyű, 440 lb szorítóerő, 1 3/4 hüvelykes torok Dp, hajtókar | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€38.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY SG24-PC csőbilincs 4-1/2 hüvelyk 310 Lb
€310.06 /Mértékegység