Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY PC-34DR csőbilincs, hagyományos stílusú, extra magas alap, 2-1/2 hüvelykes | AH3KVP 32PJ65

BESSEY PC-34DR csőbilincs, hagyományos stílusú, extra magas alap, 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3KVP Típus: PC-34DRKereszthivatkozás: 32PJ65

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
Fogókar (be)1-1/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-1/4
Fogantyúhossz2.5
FogantyúÖntöttvas
Névleges szorító nyomás440 font
Névleges sínméret (hüvelyk)3/4
Pad típusStandard
Csavar méret5/8
Orsó Dia.5/8
Forgó alátét1-1/4
Forgatható típusStandard
Torok mélysége2.5
típusHagyományos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.089
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású csőbilincs, ideális több darab fogására, az élek ragasztásához famegmunkálás során
    • Hosszú orsóval rendelkezik, amely sokféle változó hosszúságú munkadarabot képes befogadni
    • A lábszerkezet további stabilizációt biztosít a befogási műveletek során
    • Extra magas talapzat a munkafelület maximális hézagának biztosításához
    • Öntött pofák a nagy tartósságért és az orsó simításáért

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszCsavar méretTorok mélységetípusÁr
BESSEY SG24-PC csőbilincs 4-1/2 hüvelykes 310 Lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----€310.06
BESSEY BPC-H12 1/2 hüvelykes H-stílusú csőbilincs, nagy teherbírású öntött pofákkal | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-stílus€33.83
BESSEY PC12-2 csőbilincs, könnyű, 440 lb szorítóerő, 1 1/2 hüvelykes torok Dp, hajtókar | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€33.00
BESSEY PC34-2 csőbilincs, könnyű, 440 lb szorítóerő, 1 3/4 hüvelykes torok Dp, hajtókar | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€38.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY PC-34DR csőbilincs, hagyományos stílusú, extra magas alap, 2-1/2 hüvelykes
€41.53 /Mértékegység