KERN AND SOHN 334-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: F2
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
334-056
1 és 500g€802.23
ajánlatkérés
B
334-02
1g€442.05
C
334-024
1g€417.49
D
334-026
1g€450.23
E
334-036
1g€515.72
F
334-034
1g€491.16
G
334-03
1g€523.91
H
334-046
1g€679.44
I
334-044
1g€646.70
J
334-04
1g€679.44
K
334-054
1g€769.49
L
334-05
1g€802.23
M
334-06
1g, 1kg€1,031.44
N
334-066
1g, 1kg€1,015.07
O
334-064
1g, 1kg€998.70
P
334-076
1g, 2kg€1,538.98
Q
334-074
1g, 2kg€1,457.12
R
334-07
1g, 2kg€1,538.98
S
334-08
1g, 5kg€2,112.00
T
334-084
1g, 5kg€1,882.79
U
334-086
1g, 5kg€2,128.38
V
334-09
1g, 10kg€2,963.35
W
334-096
1g és 10kg€2,865.12
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?