Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY BPC-H12 1/2 hüvelykes H-stílusú csőbilincs, nagy teherbírású öntött pofákkal | AH3KVN 32PJ62

BESSEY BPC-H12 1/2 hüvelykes H-stílusú csőbilincs, nagy teherbírású öntött pofákkal

Raktáron
Tétel: AH3KVN Típus: BPC-H12Kereszthivatkozás: 32PJ62
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
€33.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
Fogókar (be)1
Rögzítő felület D (hüvelyk)1
Rögzítő felület W (hüvelyk)1
Fogantyúhossz3.5
FogantyúÖntöttvas
Névleges szorító nyomás440 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1/2
Pad típusStandard
Csavar méret7/16
Orsó Dia.7/16
Forgatható típusNem
Torok mélysége1.5
típusH-stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bessey BPC-H12 1/2 hüvelykes, H-stílusú, ipari minőségű csőkapocs biztonságosan rögzíti a munkadarabokat a csőszerelvényekben és a famegmunkálás / szekrény alkalmazásokban
    • H alakú lábszerkezettel rendelkezik a kéttengelyes bilincsstabilitás érdekében, és megakadályozza az alapbilincs billenését
    • Nagy teherbírású öntött pofák a sima működés érdekében az orsó működési pontján
    • Extra magas alap a maximális munkafelület hézag biztosításához
    • Hosszú lábakkal konfigurálva, hogy a projekt könnyen eltávolítható legyen a munkafelülettől
    • Négy puha joe sapkával integrálva, hogy megóvja az anyagot a befogási folyamatok során bekövetkező sérülésektől

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszCsavar méretTorok mélységetípusÁr
BESSEY SG24-PC csőbilincs 4-1/2 hüvelykes 310 Lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----€310.06
BESSEY PC-34DR csőbilincs, hagyományos stílusú, extra magas alap, 2-1/2 hüvelykes | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Hagyományos€41.53
BESSEY PC12-2 csőbilincs, könnyű, 440 lb szorítóerő, 1 1/2 hüvelykes torok Dp, hajtókar | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€33.00
BESSEY PC34-2 csőbilincs, könnyű, 440 lb szorítóerő, 1 3/4 hüvelykes torok Dp, hajtókar | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€36.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY BPC-H12 1/2 hüvelykes H-stílusú csőbilincs, nagy teherbírású öntött pofákkal
€33.83 /Mértékegység