Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 hüvelykes Ergo | AC2EJQ 2JFV9

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 hüvelykes Ergo

Raktáron
Tétel: AC2EJQ Modell: RSC-18Kereszthivatkozás: 2JFV9
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
€134.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1 / 8 x 2
Fogantyúhossz4"
FogantyúAcél
Terhelhetőség1100 font
Max. Állkapocsnyitás18 "
Névleges szorító nyomás1100 font
Névleges sínméret (hüvelyk)63/64 x 15/32
Nyitás18 In.
Pad típusForgó
Csavar méret45 / 64 "
Orsó Dia.45/64 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusKapcsolja be
Torok mélysége4-3 / 4 "
típusMaxFlex rezgéscsillapító ergonómikus markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységeÁr
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 hüvelykes Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 font8"4"€78.78
BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 hüvelykes Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 font12 "5-1 / 2 "€117.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 hüvelykes Ergo
€134.64 /Mértékegység