Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 hüvelykes Ergo | AC2EJN 2JFV7

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 hüvelykes Ergo

Raktáron
Cikkszám: AC2EJN Modell: RSC-8Kereszthivatkozás: 2JFV7
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
€81.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1 / 8 x 2
Fogantyúhossz4"
FogantyúAcél
Terhelhetőség770 font
Max. Állkapocsnyitás8"
Névleges szorító nyomás770 font
Névleges sínméret (hüvelyk)49/64 x 3/8
Nyitás8 In.
Pad típusForgó
Csavar méret45 / 64 "
Orsó Dia.45/64 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típusKapcsolja be
Torok mélysége4"
típusMaxFlex rezgéscsillapító ergonómikus markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységeÁr
BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 hüvelykes Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 font12 "5-1 / 2 "€118.50
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 hüvelykes Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 font18 "4-3 / 4 "€141.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 hüvelykes Ergo
€81.22 /Mértékegység