Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 hüvelykes Ergo | AC2EJP 2JFV8

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 hüvelykes Ergo

Raktáron
Tétel: AC2EJP Modell: RSC-12Kereszthivatkozás: 2JFV8
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
€117.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1 / 8 x 2
Fogantyúhossz4"
FogantyúAcél
Terhelhetőség1100 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1100 font
Névleges sínméret (hüvelyk)63/64 x 15/32
Nyitás12 In.
Pad típusForgó
Csavar méret45 / 64 "
Orsó Dia.45/64 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusKapcsolja be
Torok mélysége5-1 / 2 "
típusMaxFlex rezgéscsillapító ergonómikus markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységeÁr
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 hüvelykes Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 font8"4"€78.78
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 hüvelykes Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 font18 "4-3 / 4 "€134.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 hüvelykes Ergo
€117.76 /Mértékegység