Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp kettős konvekciós inkubátor ideális egyenletes és stabil hőmérsékletszabályozáshoz 75 °C-ig, hogy elősegítse a sejttenyésztést kémiai, gyógyszerészeti és mikrobiológiai alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp kettős konvekciós inkubátor kettős konvekciós technológiával rendelkezik, mechanikus konvekciós móddal és gravitációs konvekciós módokkal a hőmérséklet egyenletessége és helyreállítása érdekében.
- 130 literes, rozsdamentes acélból készült kamrája sima tükrös felülettel rendelkezik a könnyű tisztítás és fertőtlenítés érdekében.
- Ennek a kamrának van egy belső konnektora az inkubátorban lévő kisméretű eszközök, például shakerek és keverők táplálására.
- Független fűtőelemeket tartalmaz, amelyek stratégiailag a kamra több oldalán helyezkednek el az egyenletes eloszlású légköpeny kialakítása érdekében.
- Ennek az inkubátornak külön belső üvegajtója van, így a belső tartalom megtekinthető a belső hőmérsékleti környezet megzavarása nélkül.
- 670 W teljesítményt kínál 230 V-os, 50 Hz-es áramellátással.
- Ez az inkubátor 1 perctől 48 óráig terjedő időzítővel rendelkezik, +/-0.25 C-os hőmérséklet-pontossággal és 0.1 C-os hőmérséklet-növekményekkel.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a SureCheck adatnaplózó rendszer ebben a Benchmark Scientific H2505-130E kettős konvekciós inkubátorban?
A. Benchmark Scientific H2505-130E A SureTemp kettős konvekciós inkubátor SureCheck adatnaplózó rendszerrel van felszerelve, amely rögzíti a hőmérsékleti adatpontokat a kívánt rögzítési időközönként, és egy flash meghajtón tárolja. Ezek az adatok könnyen megtekinthetők és menthetők a márka SureCheck szoftverével (a termékhez mellékelve). A rögzített adatok grafikonon is ábrázolhatók, vagy táblázatba konvertálhatók ellenőrzési, szerkesztési vagy nyilvántartási célból.
K. Mi a különbség a mechanikus konvekció és a gravitációs konvekció között ebben az inkubátorban?
V. A SureTemp mechanikus konvekciós módszer megfelelően elhelyezett fűtőelemeket és belső kamraventilátort használ a belső hőmérséklet szabályozására a fokozott hőmérsékleti egyenletesség érdekében. A gravitációs konvekciós mechanizmus megakadályozza a légáramlást a kamrában azáltal, hogy csak a fűtőelemekre hagyatkozik, és hagyja, hogy a gravitáció szabályozza a belső hőmérsékletet. Ez a módszer olyan alkalmazásokra alkalmas, ahol hosszú inkubációs időre van szükség, és ahol levegőben lévő szennyeződések vannak, vagy ahol a minta szárítása problémát jelenthet.
K. Milyen hőmérsékleti tartományban van ennek a Benchmark Scientific H2505-130E kettős konvekciós inkubátornak?
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp kettős konvekciós inkubátor akár 75 °C hőmérsékleten is képes szabályozni a környezeti hőmérséklet 5 fokkal magasabb hőmérsékletét.