Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Keret anyaga: Hengerelt acél , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor Alkalmazás: Csigák , Motor hővédelem: Kézikönyv , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Adattábla RPM: 1725 , Névleges hatásfok: 71.30% , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Hővédelem: Kézikönyv , Feszültség: 115/230
Kondenzátor indító csigahajtóművek
A Dayton kondenzátoros indítócsiga meghajtó motorjai a baromfitenyésztési műveletekben található gabonacsigák meghajtására szolgálnak. Ezek a motorok hengerelt acélból készült kerettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Teljesen zárt ventilátorhűtéses burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését, és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, 1725 ford./perc maximális fordulatszámon. Ezek a motorok lehetővé teszik a karimás/talp rögzítést az egyszerű telepítés érdekében, és 1/2, 3/4 és 1 LE-s változatban kaphatók.