A Benchmark Scientific BT302-E orbitális rázógépet arra tervezték, hogy különféle edényekben, például lombikokban, palackokban, csövekben és blot dobozokban, körkörös mozdulatokkal keverje össze a folyadékokat.
Jellemzők:
- Ez az Orbi-Shaker JR. egy helytakarékos platformrázó, amely egy 9.5 x 8 hüvelykes csúszásmentes, gumibevonatú platformot tartalmaz, amely alkalmas szövettenyésztő lombikokhoz, Petri-csészékhez és festőtálcákhoz.
- 4 kg-os terhelés keverésére képes 50-300 ford./perc sebességgel. A sebesség digitális vezérlőpanellel egyszerűen állítható.
- 19 mm-es keverőpályával tervezték, amely biztosítja a mikrolemezek / PCR lemezek alapos levegőztetését és keverését.
Kompatibilis tartozékok:
- MaGic Clamp Platform: A MAGic Clamp univerzális platform (szabadalom függőben) az Orbi-Shaker Jr. keverővel használható Erlenmeyer-lombikok és kémcsőtartók elhelyezésére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója a digitális mikroprocesszornak?
V. A digitális mikroprocesszor biztosítja a fordulatszám-szabályozást a motorhajtás felett különböző anyagok keveréséhez. A sebesség és az idő egyidejűleg megtekinthető a nagy LED kijelzőn a sebesség beállításához.
K. Mi az az Orbi-Blotter?
V. Az Orbi-Blotter gyengéd orbitális mozgással rendelkezik, 3 és 70 ford./perc közötti fordulatszám-szabályozással, így ideális választás olyan alkalmazásokhoz, mint például puffadás, mosás, festés/festéktelenítés stb.
K. Hogyan kell tisztítani és fertőtleníteni a laboratóriumi rázógépet?
A. A kiömlött anyagokat azonnal törölje le egy nem korrozív tisztítószerrel vagy 70 százalékos etanollal megnedvesített, szöszmentes ruhával. A kiömlések elhárítása mellett a rendszeres tisztítás és kézi fertőtlenítés is fontos, hogy ne kerülhessen folyadék a rázószerkezetbe vagy az elektronikus szekrényekbe.