SQUARE D Öntött ház megszakítók: LIL sorozat, Feed-Thru


Szűrő
AIC besorolás: 200kAIC @ 480V , Keret típusa: LIL , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
LIL36300
300A-
ajánlatkérés
B
LIL36350
350A€9,685.00
A
LIL36400
400A-
ajánlatkérés
B
LIL36450
450A-
ajánlatkérés
B
LIL36500
500A-
ajánlatkérés
A
LIL36600
600A€11,917.50

Öntött ház megszakítók: LIL sorozat, Feed-Thru

A Square D LIL sorozatú öntött házas megszakítók védik az elektromos áramköröket azáltal, hogy túlterhelés vagy rövidzárlat esetén gyorsan megszakítják az áramot, megelőzik a berendezés károsodását és biztosítják a biztonságot. Ezek a megszakítók kereskedelmi és ipari környezetben hasznosítják előnyüket a megbízható áramkörvédelem érdekében. Átmeneti kialakításuk lehetővé teszi, hogy az áram megszakítás nélkül áthaladjon a megszakítón. 600 V-ig terjedő feszültségen működnek, és 200 V-on 480 kAIC megszakítási kapacitással rendelkeznek anélkül, hogy kárt okoznának. Ezek a megszakítók hárompólusú konfigurációval rendelkeznek az áramkörök három fázison keresztüli kezelésére, átfogó védelmet biztosítva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?