MAIN FILTER INC. SP3A sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 26 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 16 UNF , Menet mérete: 1.5 "
StílusModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0492184
-3.75 "2615.31 "13.75 "-145€56.46
ajánlatkérés
B
MF0058050
-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--€51.65
ajánlatkérés
C
MF0058048
-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--€56.46
ajánlatkérés
D
MF0058049
-3.75 "2615.31 "53.75 "-145€56.46
ajánlatkérés
E
MF0058051
-3.75 "2615.31 "253.75 "-145€51.65
ajánlatkérés
F
MF0058052
150 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2615.776 "1253.78 "-145€91.01
ajánlatkérés
G
MF0411051
225 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI5.77633.78 "16.68-€66.92
ajánlatkérés
H
MF0411013
275 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI5.776253.78 "11.01-€64.15
ajánlatkérés
I
MF0411011
275 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2615.776 "103.78 "11.0172.5€64.15
ajánlatkérés
J
MF0058047
351 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5€50.22
ajánlatkérés
K
MF0411005
351 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-€55.49
ajánlatkérés
L
MF0411008
351 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI5.776203.78 "14.02-€50.22
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?