BELL & GOSSETT 1AS-2.5 soros légleválasztó öntöttvas 2-1/2 hüvelykes | AE8PFM 6ETT8

BELL & GOSSETT 1AS-2.5 soros légleválasztó öntöttvas 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8PFM Modell: 1AS-2.5Kereszthivatkozás: 6ETT8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline légleválasztó
Magasság10.125 "
Beömlőnyílás2-1 / 2 "NPT
Max. Folyam75 gpm
Max. Flow GPM75
Max. Hőmérséklet300 F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Kivezetés2-1 / 2 "NPT
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0055
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421398040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-2.5 soros légleválasztó öntöttvas 2-1/2 hüvelyk
€270.11 /Mértékegység