MUELLER INDUSTRIES Hűtőszerelvény


Szűrő
Max. Munkahelyi nyomás: 700 PSI , Külső átmérő: 3 / 8 "
StílusModellcsatlakozásCsatlakozás méreteBelül Dia.HosszAnyagProd. LeírástípusÁr (ÁFA nélkül)
A
A 15727
1/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Sárgaréz / RézBelső perem a hosszabbító forrasztáshozForgó adapter€13.10
B
A 04780
1/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "SárgarézHalf Union Flare az NPTFE -hezFél Unió€6.72
C
A 05053
1/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "SárgarézRövid kovácsolt anyákRövid kovácsolt anyák€6.35
C
A 05051
1/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "SárgarézRövid kovácsolt anyákRövid kovácsolt anyák€3.11
D
A 00401
1/41 / 4 "3 / 16 "-RézRéz peremes tömítésTömítés€0.86
E
A 00414
1/41 / 4 "---Réz peremes tömítés motorháztetőTömítse a motorháztetőt€1.60
F
A 04544
1/41 / 4 "-1 / 2 "SárgarézLángoló tömítés sapkaTömítő sapka€1.67
G
A 00325
1/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "SárgarézFáklyáról fáklyáraTengelykapcsoló€4.48
B
A 04585
1/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "SárgarézHalf Union Flare az NPTFE -hezFél Unió€3.92
A
A 15725
1/4 x 1/41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Sárgaréz / RézBelső perem a hosszabbító forrasztáshozForgó adapter€5.70
H
A 00335
1/4 x 1/81/4 "SAE x 1/8" NPT--SárgarézHalf Union Flare az NPTFE -hez90 fokos könyök€7.94
B
A 00330
1/4 x 1/81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"SárgarézHalf Union Flare az NPTFE -hezFél Unió€3.67
A
A 15726
3/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Sárgaréz / RézBelső perem a hosszabbító forrasztáshozForgó adapter€11.66
C
A 05052
3/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "SárgarézRövid kovácsolt anyákRövid kovácsolt anyák€4.29
G
A 00327
3/8 x 3/83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare to FlareTengelykapcsoló€3.92
I
A 00402
3/8 x 3/8 x 3/83 / 8 "--RézHárom módonTee€1.32
C
A 05157
5/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "SárgarézRövid kovácsolt anyákRövid kovácsolt anyák€9.02
J
A 07813NL
5/8 x 1/45 / 8 "x 1 / 4"---Öblítő perselypersely€20.98
K
A 07812NL
5/8 x 1/85 / 8 "x 1 / 8"---Öblítő perselyÖblítő persely€16.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?