Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4RRD9 bütykös retesz nem reteszelő fekete porszórt | AD9GKF

BATTALION 4RRD9 bütykös retesz, nem reteszelő fekete porszórt

Raktáron
Tétel: AD9GKF Modell: 4RRD9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam retesz
Mélység2"
befejezFekete porszórt
Markolat1/4 "- 2"
Magasság1.593
Retesz típusaKompakt T fogantyú, A típus
Zárás típusaNem zárható
AnyagCink / Acél
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
A panel nyitási hossza7 / 8 "
A panel nyitási szélessége7 / 8 "
Panel lyuk / átmérő7 / 32 "
Szélesség2 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Lyukelőkészítő központok (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár
BATTALION 1XMU4 bütykös reteszelő reteszelő fekete por bevonattal | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Fekete porszórt35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Nem zárhatóDie Cast cink-€60.48
BATTALION 1XNZ1 Bütykös reteszelő kulcsos krómozott T fogantyú | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€62.50
BATTALION 1XNZ2 bütykös reteszelő nem reteszelő króm T fogantyú | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€59.21
BATTALION 1XNZ3 bütykös reteszelő reteszelő fekete por bevonattal | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€18.26
BATTALION 1XNZ4 bütykös reteszelő kulcsú fekete por bevonattal | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€9.96
BATTALION 1XNZ5 Bütykös reteszelő retesz, kulcsos, 4-7/64 "H x 5" W, L-fogantyú, króm | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€66.16
BATTALION 1XNZ6 Bütykös reteszelő Nem reteszelő króm L fogantyú | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€44.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4RRD9 bütykös retesz, nem reteszelő fekete porszórt
€34.55 /Mértékegység