Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XNZ5 bütyökzár, kulcsos, 4-7/64 H x 5 W, L-fogantyú, Króm | AB4FTL

BATTALION 1XNZ5 bütyökzár, kulcsos, 4-7/64" H x 5" W, L-fogantyú, króm

Raktáron
Tétel: AB4FTL Modell: 1XNZ5
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
€66.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam retesz
Mélység1-5 / 16 "
befejezkróm
Markolat2-7 / 32 "
Magasság4 7 / 64 "
Retesz típusaL Fogantyú
Zárás típusaKulcsos
Anyagcink
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302419080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár
BATTALION 1XMU4 bütykös reteszelő reteszelő fekete por bevonattal | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Fekete porszórt35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Nem zárhatóDie Cast cink-€60.48
BATTALION 1XNZ1 Bütykös reteszelő kulcsos krómozott T fogantyú | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€62.50
BATTALION 1XNZ2 bütykös reteszelő nem reteszelő króm T fogantyú | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€59.21
BATTALION 1XNZ3 bütykös reteszelő reteszelő fekete por bevonattal | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€18.26
BATTALION 1XNZ4 bütykös reteszelő kulcsú fekete por bevonattal | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€9.96
BATTALION 1XNZ6 Bütykös reteszelő Nem reteszelő króm L fogantyú | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€44.13
BATTALION 1XNZ7 Bütykös reteszelő kulcsú fekete por bevonattal | AB4FTN 1XNZ75"1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "4 7 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€64.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XNZ5 bütyökzár, kulcsos, 4-7/64" H x 5" W, L-fogantyú, króm
€66.16 /Mértékegység