Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XNZ2 bütykös reteszelő nem reteszelő króm T fogantyú | AB4FTH

BATTALION 1XNZ2 bütykös retesz nem reteszelő króm T fogantyú

Raktáron
Tétel: AB4FTH Modell: 1XNZ2
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
€77.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam retesz
Mélység1-5 / 16 "
befejezkróm
Markolat2-7 / 32 "
Magasság2 45 / 64 "
Retesz típusaT Fogantyú
Zárás típusaNem zárható
Anyagcink
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Szélesség4 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8302419080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységbefejezMarkolatMagasságZárás típusaAnyagSzerelő furat átmérője.Ár
BATTALION 1XMU4 bütykös reteszelő reteszelő fekete por bevonattal | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Fekete porszórt35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Nem zárhatóDie Cast cink-€79.06
BATTALION 1XNZ1 Bütykös reteszelő kulcsos krómozott T fogantyú | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€81.70
BATTALION 1XNZ3 bütykös reteszelő reteszelő fekete por bevonattal | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€59.50
BATTALION 1XNZ4 bütykös reteszelő kulcsú fekete por bevonattal | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "2 45 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€45.65
BATTALION 1XNZ5 Bütykös reteszelő retesz, kulcsos, 4-7/64 "H x 5" W, L-fogantyú, króm | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€74.15
BATTALION 1XNZ6 Bütykös reteszelő Nem reteszelő króm L fogantyú | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "króm2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nem zárhatócink7 / 8 "€57.69
BATTALION 1XNZ7 Bütykös reteszelő kulcsú fekete por bevonattal | AB4FTN 1XNZ75"1-5 / 16 "Fekete porszórt2-7 / 32 "4 7 / 64 "Kulcsoscink7 / 8 "€84.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XNZ2 bütykös retesz nem reteszelő króm T fogantyú
€77.39 /Mértékegység