Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS V050 Teljes nyílású golyósszelep, 4 csavaros kivitel, 1/2 hüvelykes, polipropilén | AB2KJW 1MKK1

BANJO FITTINGS V050 teljes nyílású golyósszelep, 4 csavaros kivitel, 1/2 hüvelykes, polipropilén

Raktáron
Tétel: AB2KJW Modell: V050Kereszthivatkozás: 1MKK1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaFogantyú
Anyagpolipropilén
Max. Működési hőmérséklet150 fok. F
Maximális nyomás150 psi WOG
Csavarok száma4
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság150 fok F-ig
Szelepméret1 / 2 "
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzögGolyó anyagAnyagMax. Üzemi nyomásMax. Működési hőmérsékletMax. NyomásÁr
BANJO FITTINGS V075 Polipropilén golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€55.78
BANJO FITTINGS V100FP golyóscsap, teljes nyílással, 1 hüvelykes, polipropilén | AB2KJY 1MKK3 V100FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€61.29
BANJO FITTINGS V125FP teljes nyílással rendelkező golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 1-1/4 hüvelykes, polipropilén | AB2KJZ 1MKK4 V125FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€76.50
BANJO FITTINGS V150 teljes nyílással rendelkező golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 1-1/2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKA 1MKK5 V150golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€78.27
BANJO FITTINGS V200FP Thr teljesnyílású golyósszelep, 6 csavaros kivitel, 2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKC 1MKK7 V200FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€108.91
BANJO FITTINGS V300FP Teljes nyílású golyósszelep 6 csavaros kivitel, 3 hüvelykes, polipropilén | AB2KKD 1MKK8 V300FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€325.91
BANJO FITTINGS WS25255 hegesztési golyóscsap, teljes nyílással, 2 hüvelykes méret | BW8UMN ws25255golyóscsap------€20.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS V050 teljes nyílású golyósszelep, 4 csavaros kivitel, 1/2 hüvelykes, polipropilén
€55.27 /Mértékegység