HUBBELL PREMISE WIRING Száloptikai patch kábelek, kék


Szűrő
Boot típusa: Törölje a csomagtartót , Kategória típusa: 6A , Szín: Kék , Csatlakozó típusa: RJ45 - 8P8C , Kabát anyaga: PVC , Alak: Round , Árnyékolás: Egyik sem , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 167 fokig F , Huzalmérő: 26 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HC6AB25
25 láb.€107.52
A
HC6AB30
30 láb.€124.70
A
HC6AB35
35 láb.€140.52
A
HC6AB40
40 láb.€156.43
A
HC6AB45
45 láb.€172.04
A
HC6AB50
50 láb.€183.57
A
HC6AB55
55 láb.€208.62
A
HC6AB60
60 láb.€224.70
A
HC6AB100
100 láb.€339.75

Száloptikai patch kábelek, kék

A Hubbell Premise Wiring hang- és száloptikai javítókábeleket úgy tervezték, hogy számítógépekhez és Ethernet-portokhoz csatlakozzanak adatátvitelhez szélessávon. Ezek a 6a kategóriájú kábelek legfeljebb 10 GB/s adatátvitelre képesek. Ezeknek a kábeleknek PVC köpenyük van a védelem érdekében, a végén pedig átlátszó csomagtartó, amely megakadályozza a csavarodás és hajlítás miatti törést. Az RJ45 csatlakozó egyszerű és biztonságos csatlakozást tesz lehetővé a portokkal. Válasszon a patch zsinórok széles választékából, amelyek 25-100 láb hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?