GömbcsapokSoros / 3 utas / egycsatlakozású Banjo golyóscsapok olyan alkalmazásokhoz, ahol szoros elzárás szükséges. Gázok, folyadékok és iszapok átvitelének szabályozására használható, és polipropilén / PVC / műanyag változatban kínálják különböző csatlakozási módokban(257 termék)
Elektromos működtetésű gömbcsapokSzabványos / teljes nyílású golyóscsapok, amelyek alkalmasak automatizált áramlásszabályozási műveletekre a vegyipari és mezőgazdasági alkalmazásokban. 316-os rozsdamentes acél golyó és szár a pozitív elzáráshoz. Változatok elérhetők 12 és 24 voltos egyenáramú konfigurációkban
(121 termék)
Szögescsöves szerelvényekAdapterek, könyökök és tömlőrúd-szerelvények széles választéka ideális golyóscsapokhoz és csövekhez. 316-os rozsdamentes acél/polipropilén konstrukció, amely ellenáll a durva koptató hatásoknak
(177 termék)
Bütykös és hornyos szerelvényekAdaptereket, csatlakozókat és porvédő sapkákat tartalmaz, amelyek alkalmasak tömlő- és csőszerelvények csatlakoztatására alacsony nyomású folyadékkezelési műveleteknél. 75 és 125 PSI közötti nyomásnak ellenáll
(288 termék)
Polipropilén csőszerelvényekTartalmazza a polipropilénből készült vakkarimákat, sapkákat, tengelykapcsolókat, kereszteket, könyököket, mellbimbókat, dugókat, szűkítő perselyeket, szűkítő bilincseket és pólókat. Egyes modellek (kereszt) belső menetes csatlakozókkal vannak ellátva, hogy több szivárgásmentes csatlakozást hozzon létre 150 PSI maximális nyomással(324 termék)
Inline szűrőkMezőgazdasági permetezőként, vízelőszűrőként, padlótisztítóként és magasnyomású mosóként széles körben használt T-line szűrők. EPDM tömítéssel szerelve a szivárgásmentes működés érdekében. Képes kiszűrni a 177 és 595 mikron közötti méretű szennyeződéseket
(123 termék)
Y és kosárszűrőkA csőrendszerek törmelék, szennyeződés és rozsda elleni védelmére szolgál. Tisztítódugóval szállítjuk a szűrő egyszerű karbantartásához. 1-1/2 és 2 hüvelykes csövekhez kapható, és a maximális képernyőméret 80 mesh(63 termék)
Kerti tömlőcsatlakozók és adapterekTömlő-bütyök kar adapterek és tömlőtömítések polipropilén konstrukcióval, ideálisak a csaptelepek és szivattyúk folyadékszabályozására. Kapható dupla női, férfi / női, dupla férfi és női / férfi konfigurációkban
(3 termék)
Hordozható motorral hajtott szivattyúkÖntöttvas/polipropilén hordozható szivattyúk önfelszívó motorokkal mezőgazdasági és ipari alkalmazásokhoz távoli helyeken, elektromos áram nélkül. Képes nagynyomású vízfolyamokat létrehozni, és rövidebb idő alatt gyors és hatékony víztelenítést biztosít(90 termék)
Bütykös és Groove tömítésekSzabályozókkal és szivattyúkkal való használatra tervezték pozitív elzárási művelet biztosítására. Szintetikus gumiból készült, amely ellenáll a nedvességnek és a vegyszereknek. Akár 3 hüvelyk átmérőjű csövek is használhatók
(65 termék)