BUSSMANN C10G sorozatú gyors működésű törzsbiztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 500 VAC , Átmérő: 10mm , Megszakítási besorolás: 32A , Hossz: 38mm , Mfr. Sorozat: C10G , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Megszakítás típusa: Csipesz , Feszültség (AC): 500 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
C10G2
Patron2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás€17.28
B
C10G20
Patron biztosítékok20A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
C
C10G12
Patron biztosítékok12A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
D
C10G1
Patron biztosítékok1A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.46
D
C10G8
Patron biztosítékok8A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
E
C10G25
Patron biztosítékok25A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
F
C10G1I
Patron biztosítékok1A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€28.79
D
C10G16
Patron biztosítékok16A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
D
C10G4
Patron biztosítékok4A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
G
C10G10
Patron biztosítékok10A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28

C10G sorozatú gyors működésű törzsbiztosítékok

A Bussmann C10G sorozatú gyors működésű törpebiztosítékok gyorsan megszakítják az áramkört, ha túláram észlelhető. Kerámia szerkezettel rendelkeznek a szigetelés és a magas hőmérsékleti ellenállás érdekében. 32A-es megszakítási névleges értékűek, amely megvédi az elektromos és elektronikus berendezéseket a túlzott áram okozta károsodástól. Ezek a biztosítékok 10 mm-es átmérőben kaphatók a szűk helyekhez. A Bussmann ezeket a biztosítékokat 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 és 25A névleges áramerősséggel kínálja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?