MONSTER Keményfém marók


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Vágás típusa: Központ , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , Fokozat: C2 Micro Gabona , Helix szög: 30 fok
StílusModellbefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
206-000997
TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€36.51
B
223-001073
TiAlN13 / 16 "22342.5 "5 / 16 "€73.70
B
223-001154
TiAlN1.5 "22344"3 / 4 "€343.42
B
223-001114
TiAlN1"22343"1 / 2 "€132.83
B
223-001028
TiAlN1 / 2 "22341.5 "1 / 8 "€28.75
B
223-001009
TiAlN1 / 8 "22341.5 "1 / 8 "€34.92
A
206-001244
TiAlN1.5 "20644"3 / 4 "€253.43
A
206-001203F
TiAlN1.25 "20643"1 / 2 "€103.56
A
206-001177
TiAlN1"20642.5 "3 / 8 "€56.46
A
206-001027
TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€20.82
A
206-001005
TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€23.55
A
206-001137
TiAlN3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "€36.05
B
223-001116
TiAlN1"22342.5 "3 / 8 "€92.32
B
223-001135
TiAlN1.25 "22343.5 "5 / 8 "€234.07
B
223-001066
TiAlN3 / 4 "22342.5 "1 / 4 "€52.19
B
223-001034
TiAlN5 / 8 "22342"3 / 16 "€37.34
A
206-001044
TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.77
A
206-001067
TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€19.50
A
206-001107
TiAlN5 / 8 "20642"3 / 16 "€26.39
A
206-001153
TiAlN13 / 16 "20642.5 "5 / 16 "€55.16
A
206-001226
TiAlN1.25 "20643.5 "5 / 8 "€181.43
A
206-001264
TiAlN1.5 "20644"1"€399.64
C
221-001017
TiAlN3 / 8 "22121.5 "1 / 8 "€27.30
B
223-001007
TiAlN3 / 64 "22341.5 "1 / 8 "€51.42
B
223-001013
TiAlN3 / 8 "22341.5 "1 / 8 "€29.70
B
223-001016
TiAlN1 / 4 "22341.5 "1 / 8 "€28.75
B
223-001163
TiAlN1.5 "22344"1"€528.08
D
216-001001
Nem bevont1"21623"1 / 8 "€28.94
E
206-001239
Nem bevont1.5 "20644"3 / 4 "€212.63
F
204-001060
Nem bevont1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€15.36
G
218-001019
Nem bevont1"21844"1 / 4 "€57.92
H
223-001020
Nem bevont1 / 2 "22341.5 "1 / 8 "€21.79
E
206-001080
Nem bevont9 / 16 "20642"3 / 16 "€24.36
H
223-001086
Nem bevont1"22342.5 "3 / 8 "€72.48
E
206-001001
Nem bevont1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€19.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?