Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS150-50 Y szűrő 50 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8UAK 3DUC1

BANJO FITTINGS LS150-50 Y szűrő 50 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8UAK Modell: LS150-50Kereszthivatkozás: 3DUC1
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
€126.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozásFNPT
Magasság9.625 "
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Nyomás150 psi
Hálós méret50
Képernyő316 Stainless Steel
SealEPDM
Méret1 1/2 x 1 1/2 "
Menet típusaNői NPT
Szélesség7.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomáscsatlakozásKapcsolat típusaMax. NyomásHálós méretCsőméretKépernyőÁr
BANJO FITTINGS LS150-30 Y szűrő 30 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Stainless Steel€117.56
BANJO FITTINGS LS150-80 Y szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 Stainless Steel€131.06
BANJO FITTINGS LS150-12 Y szűrő 12 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€108.96
BANJO FITTINGS LS150-20 Y szűrő 20 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9JUN LS150-20150 psi---20--€108.96
BANJO FITTINGS LS150-50V Y szűrő 50 mesh Fkm szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS LS150-06 Y szűrő 6 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€119.86
BANJO FITTINGS LS150-120 Y szűrő 120 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€119.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS150-50 Y szűrő 50 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes
€126.25 /Mértékegység