Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS150-20 Y szűrő 20 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9JUN

BANJO FITTINGS LS150-20 Y szűrő 20 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: BW9JUN Modell: LS150-20

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€108.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás150 psi
Hálós méret20
Méret1 1/2 x 1 1/2 "
StílusPoli bordás rozsdamentes acél szitával
Menet típusaNői NPT
típusY szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomáscsatlakozásKapcsolat típusaMax. NyomásHálós méretCsőméretKépernyőÁr
BANJO FITTINGS LS150-30 Y szűrő 30 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Stainless Steel€117.56
BANJO FITTINGS LS150-50 Y szűrő 50 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8UAK 3DUC1 LS150-50150 psiFNPT-150 psi50-316 Stainless Steel€126.25
BANJO FITTINGS LS150-80 Y szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 Stainless Steel€131.06
BANJO FITTINGS LS150-12 Y szűrő 12 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€108.96
BANJO FITTINGS LS150-50V Y szűrő 50 mesh Fkm szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS LS150-06 Y szűrő 6 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€119.86
BANJO FITTINGS LS150-120 Y szűrő 120 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€119.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS150-20 Y szűrő 20 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes
€108.96 /Mértékegység