BANJO FITTINGS Y szűrő 1 1/2 hüvelyk


Szűrő
Tömítés anyaga: EPDM , Magasság: 9.625 " , Ház anyaga: polipropilén , Anyaga: polipropilén , Képernyő anyaga: 316 Stainless Steel , Fóka: EPDM , Stílus: Poli bordás rozsdamentes acél szitával , Szál típusa: Női NPT , Szélesség: 7.187 "
StílusModellMax. Üzemi nyomáscsatlakozásKapcsolat típusaMax. NyomásHálós méretCsőméretKépernyőÁr (ÁFA nélkül)
A
LS150-50V
----50--€117.50
ajánlatkérés
B
LS150-20
150 psi---20--€108.96
B
LS150-06
150 psi---6--€119.86
C
LS150-80
150 psiFNPT-150 psi80-316 Stainless Steel€131.05
D
LS150-12
150 psi---12--€108.96
C
LS150-30
150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 Stainless Steel€117.57
C
LS150-50
150 psiFNPT-150 psi50-316 Stainless Steel€126.26
E
LS150-120
150 psi---20--€119.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?