Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS100-80 Y szűrő 80 mesh rozsdamentes acél képernyővel, 1 x 1 hüvelyk méretű | AC8UAB 3DUA2

BANJO FITTINGS LS100-80 Y szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél képernyővel, 1 x 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8UAB Modell: LS100-80Kereszthivatkozás: 3DUA2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€66.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozásFNPT
Magasság7.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás200 psi
Maximális nyomás150 psi
Hálós méret80
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő méret80 háló
SealEPDM
Méret1 x 1 "
Menet típusaNői NPT
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretKépernyő méretÁr
BANJO FITTINGS LS100-20 Y szűrő 20 mesh rozsdamentes acél képernyővel, 1 x 1 hüvelyk méretű | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 háló€58.35
BANJO FITTINGS LS100-40 Y szűrő 40 mesh rozsdamentes acél képernyővel, 1 x 1 hüvelyk méretű | AC8UAA 3DUA1 LS100-404040 háló€60.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS100-80 Y szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél képernyővel, 1 x 1 hüvelykes
€66.89 /Mértékegység