EATON BR sorozatú öntött toktörők


Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 240V , Keret típusa: CC , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CC3100
100A€1,019.26
A
CC3125
125A€1,019.26
A
CC3175
175A-
ajánlatkérés
B
CC3200SR01
200A€3,463.54
A
CC3200
200A€994.70
A
CC3225
225A€1,019.26

BR sorozatú öntött toktörők

Eaton BR sorozatú öntött házas megszakítók az elektromos áramkörök túláram elleni védelmére. Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a túlterhelés és a rövidzárlat ellen, ha az áram hosszabb ideig meghaladja a megszakító névleges kapacitását. Dugaszolható kialakításuk lehetővé teszi az egyszerű felszerelést és eltávolítást, így nincs szükség speciális szerszámokra. Ezek az UL-listás megszakítók öntött házzal rendelkeznek, általában műanyagból készülnek, hogy elhelyezzék a megszakító belső alkatrészeit és megakadályozzák a mechanikai feszültségeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?