Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S60500CTFX Flex védőcső 1/2 hüvelyk 0.610 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MUC 40KG10

CALBRITE S60500CTFX Flex védőcső 1/2 hüvelyk 0.610 hüvelyk átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AH9MUC Típus: S60500CTFXKereszthivatkozás: 40KG10
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
€555.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas vezeték
Hajlítsa a sugarat4"
Belül Dia.0.61 "
Hossz25 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.0.744 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rugalmas vezeték típusa: Csupasz

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Dia kívül.Kereskedelmi méretÁr
CALBRITE S60700CTFX Flex védőcső 3/4 hüvelyk 0.790 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTQ 40KF98 S60700CTFX4.5 "0.790 "0.96 "3 / 4 "€624.42
CALBRITE S61500CTFX Flex védőcső 1-1/2 hüvelyk 1.520 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTT 40KG01 S61500CTFX9"1.52 "1.75 "1.5 "€1,728.94
CALBRITE S61200CTFX Flex védőcső 1-1/4 hüvelyk 1.330 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTW 40KG04 S61200CTFX7.5 "1.33 "1.5 "1.25 "€1,132.62
CALBRITE S61000CTFX Flex védőcső 1 hüvelyk 1.010 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTY 40KG06 S61000CTFX6"1.01 "1.16 "1"€1,046.64
CALBRITE S62000CTFX Flex védőcső 2 hüvelyk 2.125 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MUB 40KG09 S62000CTFX10 "2.125 "2.02 "2"€2,012.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S60500CTFX Flex védőcső 1/2 hüvelyk 0.610 hüvelyk átmérő 25 láb
€555.85 /Mértékegység